7216BWG https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-W-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU5TOHhNRGcyTURVMU16RTNOVEEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGU3OTkxYmVhNmNiYzU4MTg5ZDY1MDBhZTA0ZDAxMThhNDZmOGM4ZTIxNTI4YTNjNjNhZmFkNmNkZjFiNWY3NQ
1187637 角接触球轴承 

NSK NSK

7216BWG

描述

NSK 7216BWG

Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7216BWG

BDI部件号
1187637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176035364
重量 / Kilogram
3.28
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7216BWG
重量/磅
2
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新