对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

7217-B-XL-TVP-UA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJobVpTODVOamMwTXpFNU9ESXlPRGM0TG1wd1p3fGI2MDMxOTM0NWUwZTU1ZjI0NDc4NmUxMGI3N2JmZDg5NWI2YWMxYzBiNzQ0NWY2MDNlYTEyODM2NjMwYTJhYTA
1151837 角接触球轴承 

FAG FAG

7217-B-XL-TVP-UA

描述

FAG 7217-B-XL-TVP-UA ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

FAG 7217-B-XL-TVP-UA

BDI部件号
1151837

详情

462.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥462.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 37

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801206990
重量 / Kilogram
1.855
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7217B.TVP.UA
重量/磅
3.991
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新