

FAG
FAG
7218-B-XL-MP
FAG FAG
描述
FAG 7218-B-XL-MP ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 7218-B-XL-MP
BDI部件号
1151842
详情
496.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7218-B-XL-MP/p/1151842
单价(不含税)
¥496.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801282932
重量 / Kilogram
2.47
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7218B.MP
重量/磅
5.116
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米