7218B https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-PRCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnek9DOHhNRFExT0RZM01UazNNak00TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5UVVrTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMTMzNGQwNTExMDBmMjZhYmM2ZDNmOGYzMzdlZTBjMzc3ODhkNjI4NTk3YTFiMjRjMWQ1ZGE0NTMxMmQ2MGI
17223873 角接触球轴承 

KOYO KOYO

7218B

描述

KOYO 7218B

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7218B

BDI部件号
17223873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790368004
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新