https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-PRCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnek9DOHhNRFExT0RZM01UazNNak00TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5UVVrTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMTMzNGQwNTExMDBmMjZhYmM2ZDNmOGYzMzdlZTBjMzc3ODhkNjI4NTk3YTFiMjRjMWQ1ZGE0NTMxMmQ2MGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-PRCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnek9DOHhNRFExT0RZM01UazNNak00TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5UVVrTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyMTMzNGQwNTExMDBmMjZhYmM2ZDNmOGYzMzdlZTBjMzc3ODhkNjI4NTk3YTFiMjRjMWQ1ZGE0NTMxMmQ2MGI
KOYO
KOYO
7220B
KOYO KOYO
描述
KOYO 7220B
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7220B
BDI部件号
17223877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7220B/p/17223877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0060579009385
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米