https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 7220WN MBR
1350434 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7220WN MBR

描述

TIMKEN 7220WN MBR

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7220WN MBR

BDI部件号
1350434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796074279
重量 / Kilogram
3.396
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Bronze
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7220WN MBR
重量/磅
7.646
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新