TIMKEN
TIMKEN
7221 BM/CN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7221 BM/CN
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CN Internal Clearance; Brass Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
7221 BM/CN
BDI部件号
28218218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7221-BM-CN/p/28218218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992229656
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CN
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
8.157
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CN Internal Clearance; Brass Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米