SKF
SKF
7228PD2U-0001
SKF SKF
描述
SKF 7228PD2U-0001
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 84MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7228PD2U-0001
BDI部件号
22777548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7228PD2U-0001/p/22777548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741027113
重量 / Kilogram
17.21
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7228PD2U-0001
重量/磅
38.001
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 84MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米