7230 BGAM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1415168-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneFpDOHhNREl6TVRnek9EVTNNalUzTkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFF4TlRFMk9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYTQ3MWRjNGMyZTY3MDJlNWMzODUyY2YzZTRhZTM4ODQwNGM1MzQ1MDk3MDE1NDE3MTVmMDhmMDg3NTUyZTU4
1415168 角接触球轴承 

SKF SKF

7230 BGAM

描述

SKF 7230 BGAM

Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7230 BGAM

BDI部件号
1415168

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570032413
重量 / Kilogram
10.763
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7230 BGAM
重量/磅
23.876
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新