7230 BM https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-7230BM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnd01TOHhNREU1TnpVNE1UazFOVEV3TWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZOekl6TUVKTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5NjE4MDEyZTc3MjA3N2JhZTA1OTFkY2Y2ZjJiNzBiNjQyYTI1NDM3ODAzYjk4ZWQ2YTIwZDM5YTY3Y2I0ZmY
23990116 角接触球轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

7230 BM

描述

ROLLWAY BEARING 7230 BM

Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7230 BM

BDI部件号
23990116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410096431
重量 / Kilogram
11.4
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
25.13
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新