https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-5G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhNRFExT0RZM05UTTRNREkxTkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYelZIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTUwMWRiMTgxMmQ1NzNkZTA3NmM4NGM5Yjc2MTZlZjFiYWZiOTBiZDZkNGQ4ZDZiYzc4MjE5MDUzM2ZjN2M1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-5G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhNRFExT0RZM05UTTRNREkxTkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYelZIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTUwMWRiMTgxMmQ1NzNkZTA3NmM4NGM5Yjc2MTZlZjFiYWZiOTBiZDZkNGQ4ZDZiYzc4MjE5MDUzM2ZjN2M1
KOYO
KOYO
7230B-5G C3FY
KOYO KOYO
描述
KOYO 7230B-5G C3FY
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7230B-5G C3FY
BDI部件号
552739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7230B-5G-C3FY/p/552739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790094293
重量 / Kilogram
9.73
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ball Guided Retainer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7230B-5G C3FY
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米