7236B-5G CNFY https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-5G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhNRFExT0RZM05UTTRNREkxTkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYelZIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTUwMWRiMTgxMmQ1NzNkZTA3NmM4NGM5Yjc2MTZlZjFiYWZiOTBiZDZkNGQ4ZDZiYzc4MjE5MDUzM2ZjN2M1
553815 角接触球轴承 

KOYO KOYO

7236B-5G CNFY

描述

KOYO 7236B-5G CNFY

Angular Contact Ball Bearing; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7236B-5G CNFY

BDI部件号
553815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790223020
重量 / Kilogram
17.86
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ball Guided Retainer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7236B-5G CNFY
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新