KOYO
KOYO
7238B-5DWGC3FY
KOYO KOYO
描述
KOYO 7238B-5DWGC3FY
Angular Contact Ball Bearing; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7238B-5DWGC3FY
BDI部件号
553816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7238B-5DWGC3FY/p/553816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790354847
重量 / Kilogram
18.8
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ball Guided Retainer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7238B-5G CNFY
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米