https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-7000-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNNU1UQXhOams1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4M01EQXdYMDlRUlU1ZlFsSmFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2NjBhMzFkNDQ2MmIwYTEzZjRmMDc2OWQ5ZjgyOTE0MThlMWMwMWZjY2IwZjBiM2I2MjQ1NzIwMDM5NmEwYTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-7000-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNNU1UQXhOams1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4M01EQXdYMDlRUlU1ZlFsSmFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2NjBhMzFkNDQ2MmIwYTEzZjRmMDc2OWQ5ZjgyOTE0MThlMWMwMWZjY2IwZjBiM2I2MjQ1NzIwMDM5NmEwYTk
SKF
SKF
7252 BCBM
SKF SKF
描述
SKF 7252 BCBM
Angular Contact Ball Bearing; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7252 BCBM
BDI部件号
24287500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7252-BCBM/p/24287500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574755684
重量 / Kilogram
80.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CB
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米