7301 BTN1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5TXk4eE1EZzJNekE0TWpVek5qazVNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkzMmZmZDJjMDZjNzc0MmVjMDJiZmM5YmEzMmY5ZDAzNDY4MWRiOTYyYzJhNTRlZGRhNDJjN2NmODVhZDk5NGQ
28218230 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7301 BTN1

描述

TIMKEN 7301 BTN1

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

7301 BTN1

BDI部件号
28218230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992229694
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.11
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新