https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5TXk4eE1EZzJNekE0TWpVek5qazVNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkzMmZmZDJjMDZjNzc0MmVjMDJiZmM5YmEzMmY5ZDAzNDY4MWRiOTYyYzJhNTRlZGRhNDJjN2NmODVhZDk5NGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5TXk4eE1EZzJNekE0TWpVek5qazVNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkzMmZmZDJjMDZjNzc0MmVjMDJiZmM5YmEzMmY5ZDAzNDY4MWRiOTYyYzJhNTRlZGRhNDJjN2NmODVhZDk5NGQ
TIMKEN
TIMKEN
7304 BTN1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7304 BTN1
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
7304 BTN1
BDI部件号
25883762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7304-BTN1/p/25883762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992229786
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.309
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米