7308BEAT85SUCNB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-PL-T85-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoak15OHhNRGcyTURVM056azBOelkzT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UVRGOVVPRFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM4MWU5NGNhYzNkMGNkNWM2YmU1YTc3MzE4MGQ5ZjBkYjU0YjQyYjA0OTY4ODAyZjAwNDBmZGZmNmRhYmVjYjg
23955429 角接触球轴承 

NSK NSK

7308BEAT85SUCNB

描述

NSK 7308BEAT85SUCNB ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount

制造商部件号

7308BEAT85SUCNB

BDI部件号
23955429

详情

107.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥107.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176929595
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
预加载
Medium
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.345
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新