7313 BTN1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-ACB1-OPEN-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNU5TOHhNREl6TlRNNU16azVPRGczT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5TWDFCTVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDExMzBiN2IzNmFmMWIxY2U1YmZlYjQxOWQyZTZjM2U5YmFjY2NmZjM1OWUzN2U5MzI5MmVjNjdhZDY3NGUy
23239835 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7313 BTN1

描述

TIMKEN 7313 BTN1

Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7313 BTN1

BDI部件号
23239835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992230225
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
4.741
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新