7313WN https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRACBB-7206BMUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyTnk4eE1EZ3lNVFF6T0RJeE1EQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkJRMEpDWHpjeU1EWkNUVlZCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyODVkNDUwMjJjYmQyMjA3MDI4NDljMjA1MjI0NGIwYmI5MGM4MjQxNzcyNjg2ZWM0MDAwMjI3NGNjNTczMjVk
1350537 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7313WN

描述

TIMKEN 7313WN

Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7313WN

BDI部件号
1350537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796068643
重量 / Kilogram
2.142
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
4.72
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新