7314BDB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoa09TOHhNRGMyT1RFNU1UZzJNak13TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OWNkNThiZDA5NjU0NzI1YmRkNGRlMzQzNGRlMWY3ZjMwZDM5ZTdiOGVjZjIxNDJjN2YyYzBmM2QzODFjZTM0
1213303 角接触球轴承 

NTN NTN

7314BDB

描述

NTN 7314BDB

Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7314BDB

BDI部件号
1213303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359451948
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新