7315 BM/UL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd4T1M4eE1EZzJNekE0TWpnMk5EWTNNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEyZjYyMGMyNDJiYzY1MDJlY2UyMjFkOTk1OTU2NDAyYjQ0Mzg1YWQ4Y2JhYTI4YjhhZmFlYTAzZjZjMjgxYTA
28218286 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

7315 BM/UL

描述

TIMKEN 7315 BM/UL

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

7315 BM/UL

BDI部件号
28218286

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992230294
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
6.901
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage Material; 40 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新