https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
FAG
FAG
7319-B-XL-MP
FAG FAG
描述
FAG 7319-B-XL-MP ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 95MM BORE; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload
制造商部件号
FAG 7319-B-XL-MP
BDI部件号
24279598
详情
1112.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7319-B-XL-MP/p/24279598
单价(不含税)
¥1,112.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801283892
重量 / Kilogram
6.495
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
14.319
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM BORE; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米

