7319DU-BKE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0WVM4eE1EYzNNVEUwTXpRMU9EZzBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gxQklSVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIxOWRhNjhjYjk2OTUzYjNkNTE4MGUxMWU3OGU4YTZkMTliYjE4OTIxNDkzOGM4OWU3NTc2MmZjNDM5ZmU0OWE
663198 角接触球轴承 

SKF SKF

7319DU-BKE

描述

SKF 7319DU-BKE

Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

7319DU-BKE

BDI部件号
663198

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741018104
重量 / Kilogram
6.349
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7319DU-BKE
重量/磅
14
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新