https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnMlpTOHhNRFV4TnpjMk5qQTBOVGN5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjZmYWFiNjUxYzk2ZGRjOTk2ODU0MTczZGUzZmZkMWUxYzU5NzQxOGZhOGIxZTg2MzY3Nzk2ZGJhMGVlYTQ1
FAG
FAG
7320-B-XL-MP-UB
FAG FAG
描述
FAG 7320-B-XL-MP-UB
Angular Contact Ball Bearing; 199MM BORE; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
制造商部件号
7320-B-XL-MP-UB
BDI部件号
22389122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7320-B-XL-MP-UB/p/22389122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369901962
重量 / Kilogram
8.08
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Medium
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
17.813
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 199MM BORE; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
孔径
7.835 英寸 | 199 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米