7321BGFY https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNFpDOHhNRFExT0RZM016VTNPREF4TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIxZjUxNmUwOGFkMGE0YjY4NzE4OGVjNzYxN2E1MmI4ZDc2YTUwMDg0ODA1MmFiZjgwOGYyOTg3ZmJkMDFmMzI
17224057 角接触球轴承 

KOYO KOYO

7321BGFY

描述

KOYO 7321BGFY

Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7321BGFY

BDI部件号
17224057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新