TIMKEN
TIMKEN
7321WNMBRSUC1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7321WNMBRSUC1
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7321WNMBRSUC1
BDI部件号
1350568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7321WNMBRSUC1/p/1350568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.29
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Bronze
接触角
40 Degree
游隙
C1-Extra Tight
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
20.47
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Bronze Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米