FAG
FAG
7324-B-XL-TVP-UA
FAG FAG
描述
FAG 7324-B-XL-TVP-UA ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 7324-B-XL-TVP-UA
BDI部件号
1152257
详情
2564.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7324-B-XL-TVP-UA/p/1152257
单价(不含税)
¥2,564.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801207942
重量 / Kilogram
12.584
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7324B.TVP.UA
重量/磅
27.607
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米