KOYO
KOYO
7328B FY
KOYO KOYO
描述
KOYO 7328B FY
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 62MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7328B FY
BDI部件号
20865582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7328B-FY/p/20865582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790368172
重量 / Kilogram
18.78
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
No Relubricatable | No Self Aligning | 344 KN Static Load Rating | 378 KN Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
41.41
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 62MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
2.441 英寸 | 62 毫米