7332BMG https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-LR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoa09DOHhNRGcyTURJeU1UUXpNVGd6T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMHhTWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWViMzBmZTk1NWU3MjA1ZjFkMDg3ZjZmYmE4YTkxOGI5Y2VjN2Y4OWIxMjVlZDVjMDBiYjA3NGQ1ZjEzNjEyNw
1187867 角接触球轴承 

NSK NSK

7332BMG

描述

NSK 7332BMG

Angular Contact Ball Bearing; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 68MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7332BMG

BDI部件号
1187867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176067273
重量 / Kilogram
67.9
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7332BMG
重量/磅
29.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 160MM Bore; 340MM Outside Diameter; 68MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新