https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-SU-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk1TOHhNRGcyTURVM05UYzFNakl5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5WWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjI3YjQzNDM0YmRmODA5NTVmZDBjOTJkZmRiN2EyYjQ0MDY4ZTJkYjBkMzM4ODY4NDdjOWFkMmFjMjJjOTA1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-SU-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk1TOHhNRGcyTURVM05UYzFNakl5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5WWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjI3YjQzNDM0YmRmODA5NTVmZDBjOTJkZmRiN2EyYjQ0MDY4ZTJkYjBkMzM4ODY4NDdjOWFkMmFjMjJjOTA1Mg
NSK
NSK
7336B/7336CDBCA13-01
NSK NSK
描述
NSK 7336B/7336CDBCA13-01
Angular Contact Ball Bearing; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 225MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 3 (1 Triplex Set)
制造商部件号
7336B/7336CDBCA13-01
BDI部件号
18243016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7336B-7336CDBCA13-01/p/18243016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176844652
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
15 Degree | 40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
安装配组
Triplex-Back to Back or Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 225MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 3 (1 Triplex Set)
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
8.858 英寸 | 225 毫米