https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-5G-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk9DOHhNRFExT0RnME1UUXhOVGN4TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYelZIWDBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzMxNDA3Y2EyMWEwMWUxYzU5MjE3ZThjM2UxZGQ3Njg1MWI0NWMxMjBhNjE3NmJlNjViMTJjYzg1YzVhNDYzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-MHNCG-5G-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk9DOHhNRFExT0RnME1UUXhOVGN4TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDAxSVRrTkhYelZIWDBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzMxNDA3Y2EyMWEwMWUxYzU5MjE3ZThjM2UxZGQ3Njg1MWI0NWMxMjBhNjE3NmJlNjViMTJjYzg1YzVhNDYzYg
KOYO
KOYO
7340B-5G CNFY
KOYO KOYO
描述
KOYO 7340B-5G CNFY
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 420MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7340B-5G CNFY
BDI部件号
553826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7340B-5G-CNFY/p/553826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790223143
重量 / Kilogram
55.38
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ball Guided Retainer
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7340B-5G CNFY
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 420MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米