7420BMG 265OD https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-LR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoa09DOHhNRGcyTURJeU1UUXpNVGd6T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMHhTWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWViMzBmZTk1NWU3MjA1ZjFkMDg3ZjZmYmE4YTkxOGI5Y2VjN2Y4OWIxMjVlZDVjMDBiYjA3NGQ1ZjEzNjEyNw
24665431 角接触球轴承 

NSK NSK

7420BMG 265OD

描述

NSK 7420BMG 265OD

Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 265MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Heavy Preload

制造商部件号

7420BMG 265OD

BDI部件号
24665431

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176000003
重量 / Kilogram
12.5
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Heavy
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
27.558
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 265MM Outside Diameter; 60MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Heavy Preload
外径
10.433 英寸 | 265 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新