SKF
SKF
8314BB
SKF SKF
描述
SKF 8314BB
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
8314BB
BDI部件号
663248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/8314BB/p/663248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741018906
重量 / Kilogram
6.08
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
15 Degree
游隙
CB
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
8314BB
重量/磅
13.426
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 70MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
2.756 英寸 | 70 毫米