8316BB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoak1TOHhNREEzTmpRME5qQTJORFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA1OWQ4NTdlMzVhZWFkMmYzNTc3MjI4MGU3ZjdiYWY2MmY3OGFkZDNhNzBiOGQwMmRmZjcyN2RiNDA3NTEzZDg
663252 角接触球轴承 

SKF SKF

8316BB

描述

SKF 8316BB

Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 78MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

8316BB

BDI部件号
663252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741018944
重量 / Kilogram
8.826
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
15 Degree
游隙
CB
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
8316BB
重量/磅
19.461
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 78MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
3.071 英寸 | 78 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新