97315U2-BRZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-BR-1SPLT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek1TODVNVGN4T0RZek9ETXdOVFU0TG1wd1p3fDI3Yzg3MjJhYmFiZmJjMDkxYjBlMDE0YjkwMjIxMTdjOTQ4YjM0OGQ2N2QyYjdiNTc1YWYyOTQ3YjQ3ZGM5OGY
663561 角接触球轴承 

SKF SKF

97315U2-BRZ

描述

SKF 97315U2-BRZ

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

97315U2-BRZ

BDI部件号
663561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741038874
重量 / Kilogram
7.58
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
29 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
16.733
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 1 (Single)
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新