https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-OPEN-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME1pOHhNREl6TlRNNU1UZ3pOakU1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5TWDFCTVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzIzM2E3ZmEwNmU5YzY2OGFhMGE2YzI2MDk3NmIwN2ZlZTk2ODA3MjViNDRhNzAxZjhiNGUxMmEyYjhlNTZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-ACB1-OPEN-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME1pOHhNREl6TlRNNU1UZ3pOakU1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5TWDFCTVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzIzM2E3ZmEwNmU5YzY2OGFhMGE2YzI2MDk3NmIwN2ZlZTk2ODA3MjViNDRhNzAxZjhiNGUxMmEyYjhlNTZh
SKF
SKF
AMS 22 ABP
SKF SKF
描述
SKF AMS 22 ABP
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 159MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
AMS 22 ABP
BDI部件号
1422414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AMS-22-ABP/p/1422414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577730398
重量 / Kilogram
3.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
7.94
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 159MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
6.26 英寸 | 159 毫米
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米