https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-LX2L-2SL-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhNRFF3T1RRM05UUXdOemt3TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5TVdESk1YekpUVEY5UVRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTU3OTQyZWQ4YzE2ZmUxNzg1NDVjMDM4NmI1ZDJjYWExN2RjYzFjYjBhNjI0ZTE1ZjQ4NmYxYjUyYmVlMTMwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-LX2L-2SL-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhNRFF3T1RRM05UUXdOemt3TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5TVdESk1YekpUVEY5UVRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTU3OTQyZWQ4YzE2ZmUxNzg1NDVjMDM4NmI1ZDJjYWExN2RjYzFjYjBhNjI0ZTE1ZjQ4NmYxYjUyYmVlMTMwMQ
NTN
NTN
AU0701-2LL/5A
NTN NTN
描述
NTN AU0701-2LL/5A
Angular Contact Ball Bearing; 34MM Bore; 64MM Outside Diameter; 37MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
制造商部件号
AU0701-2LL/5A
BDI部件号
17146835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AU0701-2LL-5A/p/17146835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359021998
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 34MM Bore; 64MM Outside Diameter; 37MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
2.52 英寸 | 64 毫米