https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE1pOHhNRFF3T1RRMk9UQTFNRGt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMDVaVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVhNTQ5NDIzMjU4NDY1YTRkM2ZmNDIyMDQ4NmYxMDliNGYyNjU5NDM0MTkyNWFmMjFhMmQwZGYyODkzOTQ3ZDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE1pOHhNRFF3T1RRMk9UQTFNRGt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMDVaVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVhNTQ5NDIzMjU4NDY1YTRkM2ZmNDIyMDQ4NmYxMDliNGYyNjU5NDM0MTkyNWFmMjFhMmQwZGYyODkzOTQ3ZDQ
NTN
NTN
AU0827-4/L588
NTN NTN
描述
NTN AU0827-4/L588
Angular Contact Ball Bearing; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
制造商部件号
AU0827-4/L588
BDI部件号
19089712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AU0827-4-L588/p/19089712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359675351
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 52MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米