AU0838-5LXL/L588 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-LX2L-1SL-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoalpTOHhNRFF3T1RRM05UZ3dNVEV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5TVdESk1YekZUVEY5UVRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTkzNTlhZjZjZDM0MmI3MmFlMWZkMWI3ODFiMWMyYWNiYTliZjg5YWFlYmVkNDZhMTdkOWY2YzkyZmQ4NDc2NQ
19089713 角接触球轴承 

NTN NTN

AU0838-5LXL/L588

描述

NTN AU0838-5LXL/L588

Angular Contact Ball Bearing; 42MM Bore; 80MM Outside Diameter; 45MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

制造商部件号

AU0838-5LXL/L588

BDI部件号
19089713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359667288
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
1 Seal
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 42MM Bore; 80MM Outside Diameter; 45MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新