AU0908-3LLX4/L260 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-LX2L-2SL-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhNRFF3T1RRM05UUXdOemt3TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5TVdESk1YekpUVEY5UVRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTU3OTQyZWQ4YzE2ZmUxNzg1NDVjMDM4NmI1ZDJjYWExN2RjYzFjYjBhNjI0ZTE1ZjQ4NmYxYjUyYmVlMTMwMQ
19089716 角接触球轴承 

NTN NTN

AU0908-3LLX4/L260

描述

NTN AU0908-3LLX4/L260

Angular Contact Ball Bearing; 43MM Bore; 76MM Outside Diameter; 43MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

制造商部件号

AU0908-3LLX4/L260

BDI部件号
19089716

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314642276
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 43MM Bore; 76MM Outside Diameter; 43MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
1.693 英寸 | 43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新