https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg BSB4072-SU-XL
21583883 角接触球轴承 

FAG FAG

BSB4072-SU-XL

描述

FAG BSB4072-SU ; 轴承/丝杠支撑轴承

Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single); Universal Mount

制造商部件号

BSB4072-SU

BDI部件号
21583883

详情

236.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥236.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 156

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054372679810
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.55116
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM BORE; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single); Universal Mount
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新