BT240-1EDBCA111SA https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNVlpOHhNVEEzTURJeU9EVXlPVEU0TWk5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMGVkYmQ2M2ViYmYwYmQzNDM4OTE2N2Q0NWUwOGQ3YmY0MjExMzNjMjg2N2VmODc4ZTUxYmEwMzI1Yjg1NDlj
24665433 角接触球轴承 

NSK NSK

BT240-1EDBCA111SA

描述

NSK BT240-1EDBCA111SA

Angular Contact Ball Bearing; 240MM BORE; 329.5MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount

制造商部件号

BT240-1EDBCA111SA

BDI部件号
24665433

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176623592
重量 / Kilogram
20.385
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
44.941
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 240MM BORE; 329.5MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
外径
12.972 英寸 | 329.5 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新