CSXG250-HLE https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM01DOHhNRFV4TnpjMk9ETTNNakkxTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxN2I4YWE3NGFjOGQ5M2IyZjM4ZWQwMGVhMTEwMzhmNzg1MjgyNjNlM2U0NWJmMzkyOGNiN2NlZGNiM2QzMTlk
24861340 角接触球轴承 

INA INA

CSXG250-HLE

描述

INA CSXG250-HLE

Angular Contact Ball Bearing; 635MM BORE; 685.5MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

CSXG250-HLE

BDI部件号
24861340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802427356
重量 / Kilogram
8.83
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thin Section Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
19.467
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 635MM BORE; 685.5MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
25 英寸 | 635 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
26.988 英寸 | 685.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新