CSXU070-2RS-HLE https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-2SL-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM1pTOHhNRFV4TnpjMk9EYzVPREl6T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkY2FmZjMwNDVmODAwOTU2YjE5NDlmMTIzYTU5NmE5ZWE5NDI3MTEyNjU5Yjc3ZGRkNjNhMTFmMjBjNjIzMzI
20438721 角接触球轴承 

INA INA

CSXU070-2RS-HLE

描述

INA CSXU070-2RS-HLE#E ; 轴承/四点接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 7" BORE; 7-3/4" OD; 1/2" Wid; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

CSXU070-2RS-HLE

BDI部件号
20438721

详情

3908.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,908.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 9

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04144
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contact Seal | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.926
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7" BORE; 7-3/4" OD; 1/2" Wid; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新