https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcxTkM4eE1EYzNNREEzTlRVNE1qUTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGMyN2I4MDIzZGJjYzM2YzE3OGM5NzU1NWY1NTBlYTFkY2Q0Nzk5NmRlMGFhMDczYzFkMWY5NmEwYTQ1NmFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcxTkM4eE1EYzNNREEzTlRVNE1qUTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGMyN2I4MDIzZGJjYzM2YzE3OGM5NzU1NWY1NTBlYTFkY2Q0Nzk5NmRlMGFhMDczYzFkMWY5NmEwYTQ1NmFj
NTN
NTN
DF0557NCS11
NTN NTN
描述
NTN DF0557NCS11
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; 1 (Single)
制造商部件号
DF0557NCS11
BDI部件号
1216720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DF0557NCS11/p/1216720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359057829
重量 / Kilogram
0.302
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
游隙
CS-Special
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
DF0557NCS11
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; 1 (Single)
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米