https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpTlM4eE1EYzNNVEV3T1RVM05qY3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2NTg2ODViMGFmNjZkMTk0OGFkYjM0ZWVkNzYzYWZkOTI1ZmQ5NjExN2Y4ODczNDQ4MTkzNTMzMDhkZGNkZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpTlM4eE1EYzNNVEV3T1RVM05qY3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc2NTg2ODViMGFmNjZkMTk0OGFkYjM0ZWVkNzYzYWZkOTI1ZmQ5NjExN2Y4ODczNDQ4MTkzNTMzMDhkZGNkZDc
NTN
NTN
DF0617LLUC1/4E
NTN NTN
描述
NTN DF0617LLUC1/4E
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; 1 (Single)
制造商部件号
DF0617LLUC1/4E
BDI部件号
17147218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DF0617LLUC1-4E/p/17147218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314411933
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
游隙
C1-Extra Tight
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Nitrile Friction Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; 1 (Single)
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

