

EBC
EBC
EBC 5220 2RS
EBC EBC
描述
EBC 5220 2RS ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
5220 2RS
BDI部件号
21488520
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EBC-5220-2RS/p/21488520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 36 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.94
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米