INA
INA
F-229678. ZKLFA
INA INA
描述
INA F-229678. ZKLFA ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 128MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
F-229678. ZKLFA
BDI部件号
23941766
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-229678-ZKLFA/p/23941766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
60 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
4.58782
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM BORE; 128MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 60 Degree; 1 (Single)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
5.039 英寸 | 128 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米