FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-3213-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoak15OHhNRFV4TnpjM09ESXpOVFF5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1qRXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3ZWRlOWFjN2VjNzU4NjI5NzE5ZDhjM2I0MTljMGRhOTYxMzljNmViOTk2NDdmMWZhMGJjZmQzMTg2M2FjYjY
1144195 角接触球轴承 

FAG FAG

FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH

描述

FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 25MM BORE; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3305-BD-2HRS-TVH

BDI部件号
1144195

详情

104.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥104.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 3
BDI- 墨西哥 7

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802474749
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.776
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM BORE; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新