https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-3213-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoak15OHhNRFV4TnpjM09ESXpOVFF5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1qRXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3ZWRlOWFjN2VjNzU4NjI5NzE5ZDhjM2I0MTljMGRhOTYxMzljNmViOTk2NDdmMWZhMGJjZmQzMTg2M2FjYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-3213-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoak15OHhNRFV4TnpjM09ESXpOVFF5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek1qRXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3ZWRlOWFjN2VjNzU4NjI5NzE5ZDhjM2I0MTljMGRhOTYxMzljNmViOTk2NDdmMWZhMGJjZmQzMTg2M2FjYjY
FAG
FAG
FAG 3309BD.2HRS.TVH
FAG FAG
描述
FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3309-BD-2HRS-TVH
BDI部件号
1144241
详情
283.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-3309BD-2HRS-TVH/p/1144241
单价(不含税)
¥283.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802404920
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.954
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM BORE; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

